Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-4044-20

  • ERIKS:13567557
  • Hersteller:XSM-4044-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,78 €/ Stückexkl. MwSt

28,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,78 €

-

10+

17,02 €

31.29%

25+

13,40 €

45.94%

50+

11,27 €

54.52%

100+

10,70 €

56.83%

200+

10,39 €

58.05%

500+

9,56 €

61.43%

1000+

9,20 €

62.88%

2500+

8,40 €

66.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei