16,66 €/ Stückexkl. MwSt
19,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,66 € | - |
10+ | 11,69 € | 29.87% |
25+ | 9,03 € | 45.84% |
50+ | 7,58 € | 54.50% |
100+ | 7,01 € | 57.92% |
200+ | 6,71 € | 59.75% |
500+ | 6,19 € | 62.83% |
1000+ | 5,83 € | 64.99% |
2500+ | 5,40 € | 67.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-3539-20 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |