Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-3236-40

  • ERIKS:13567551
  • Hersteller:XSM-3236-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,67 €/ Stückexkl. MwSt

33,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,67 €

-

10+

20,31 €

29.16%

25+

14,12 €

50.76%

50+

13,36 €

53.41%

100+

12,31 €

57.06%

200+

11,99 €

58.18%

500+

11,02 €

61.56%

1000+

10,24 €

64.28%

2500+

9,60 €

66.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-3236-40
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei