Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-3236-35

  • ERIKS:13567550
  • Hersteller:XSM-3236-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,16 €/ Stückexkl. MwSt

30,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,16 €

-

10+

18,45 €

29.48%

25+

14,27 €

45.46%

50+

11,72 €

55.19%

100+

10,79 €

58.75%

200+

10,43 €

60.13%

500+

9,65 €

63.11%

1000+

9,14 €

65.07%

2500+

8,47 €

67.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-3236-35
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
35 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei