24,26 €/ Stückexkl. MwSt
28,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,26 € | - |
10+ | 17,18 € | 29.21% |
25+ | 13,32 € | 45.11% |
50+ | 11,00 € | 54.66% |
100+ | 10,13 € | 58.26% |
200+ | 9,80 € | 59.59% |
500+ | 9,06 € | 62.65% |
1000+ | 8,59 € | 64.60% |
2500+ | 7,94 € | 67.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-3034-40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 40 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |