17,16 €/ Stückexkl. MwSt
20,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,16 € | - |
10+ | 12,10 € | 29.46% |
25+ | 9,37 € | 45.40% |
50+ | 7,90 € | 53.93% |
100+ | 7,30 € | 57.48% |
200+ | 6,99 € | 59.25% |
500+ | 6,37 € | 62.90% |
1000+ | 5,99 € | 65.12% |
2500+ | 5,42 € | 68.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-3034-20 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |