18,64 €/ Stückexkl. MwSt
21,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,64 € | - |
10+ | 12,88 € | 30.89% |
25+ | 9,73 € | 47.81% |
50+ | 7,85 € | 57.90% |
100+ | 7,14 € | 61.67% |
200+ | 6,82 € | 63.40% |
500+ | 6,31 € | 66.16% |
1000+ | 5,99 € | 67.89% |
2500+ | 5,49 € | 70.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-2832-30 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
b1 | 30 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |