Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-20

  • ERIKS:13567532
  • Hersteller:XSM-2528-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,56 €/ Stückexkl. MwSt

14,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,56 €

-

10+

8,23 €

34.49%

25+

5,87 €

53.25%

50+

4,67 €

62.78%

100+

3,88 €

69.14%

200+

3,59 €

71.41%

500+

3,34 €

73.37%

1000+

3,15 €

74.89%

2500+

2,91 €

76.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-2528-20
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei