Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-2528-13

  • ERIKS:13029988
  • Hersteller:XSM-2528-13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,58 €

-

10+

7,05 €

33.39%

25+

5,15 €

51.35%

50+

4,20 €

60.32%

100+

3,78 €

64.27%

200+

3,50 €

66.97%

500+

3,23 €

69.48%

1000+

3,08 €

70.92%

2500+

2,83 €

73.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-2528-13
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Mit Bund
Nein
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
13 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei