12,03 €/ Stückexkl. MwSt
14,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,03 € | - |
10+ | 7,85 € | 34.76% |
25+ | 5,49 € | 54.34% |
50+ | 4,14 € | 65.56% |
100+ | 3,57 € | 70.30% |
200+ | 3,33 € | 72.35% |
500+ | 3,08 € | 74.41% |
1000+ | 2,87 € | 76.15% |
2500+ | 2,64 € | 78.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-2225-20 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |