Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-2225-15

  • ERIKS:13567518
  • Hersteller:XSM-2225-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,96 €/ Stückexkl. MwSt

12,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,96 €

-

10+

7,01 €

36.05%

25+

4,85 €

55.81%

50+

3,53 €

67.76%

100+

3,00 €

72.62%

200+

2,76 €

74.87%

500+

2,55 €

76.78%

1000+

2,43 €

77.82%

2500+

2,22 €

79.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-2225-15
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
22 mm
d2
25 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei