Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-2023-15

  • ERIKS:13567514
  • Hersteller:XSM-2023-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,85 €/ Stückexkl. MwSt

12,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,85 €

-

10+

6,94 €

36.08%

25+

4,77 €

56.04%

50+

3,48 €

67.95%

100+

2,95 €

72.85%

200+

2,53 €

76.71%

500+

2,32 €

78.63%

1000+

2,20 €

79.68%

2500+

2,03 €

81.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-2023-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
20 mm
d2
23 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei