Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1820-20

  • ERIKS:13567505
  • Hersteller:XSM-1820-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,01 €/ Stückexkl. MwSt

11,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,01 €

-

10+

6,29 €

37.19%

25+

4,22 €

57.87%

50+

3,00 €

70.02%

100+

2,51 €

74.95%

200+

2,24 €

77.61%

500+

2,09 €

79.13%

1000+

1,98 €

80.27%

2500+

1,82 €

81.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1820-20
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
18 mm
d2
20 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei