Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-20

  • ERIKS:13567500
  • Hersteller:XSM-1618-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,48 €/ Stückexkl. MwSt

11,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,48 €

-

10+

5,93 €

37.47%

25+

3,93 €

58.52%

50+

2,76 €

70.94%

100+

2,38 €

74.95%

200+

2,13 €

77.56%

500+

1,98 €

79.16%

1000+

1,86 €

80.36%

2500+

1,73 €

81.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1618-20
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
20 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei