Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1618-15

  • ERIKS:13567499
  • Hersteller:XSM-1618-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,22 €/ Stückexkl. MwSt

10,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,22 €

-

10+

5,66 €

38.56%

25+

3,72 €

59.59%

50+

2,55 €

72.37%

100+

2,09 €

77.32%

200+

1,82 €

80.21%

500+

1,67 €

81.86%

1000+

1,58 €

82.89%

2500+

1,48 €

83.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1618-15
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei