Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1517-15

  • ERIKS:13567494
  • Hersteller:XSM-1517-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,14 €

-

10+

5,61 €

38.67%

25+

3,67 €

59.88%

50+

2,51 €

72.56%

100+

2,03 €

77.75%

200+

1,79 €

80.46%

500+

1,63 €

82.12%

1000+

1,54 €

83.16%

2500+

1,44 €

84.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1517-15
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
d1
15 mm
d2
17 mm
b1
15 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei