9,06 €/ Stückexkl. MwSt
10,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,06 € | - |
10+ | 5,95 € | 34.38% |
25+ | 3,78 € | 58.28% |
50+ | 2,55 € | 71.91% |
100+ | 2,15 € | 76.31% |
200+ | 2,00 € | 77.99% |
500+ | 1,73 € | 80.92% |
1000+ | 1,62 € | 82.18% |
2500+ | 1,50 € | 83.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-1214-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |