8,46 €/ Stückexkl. MwSt
9,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,46 € | - |
10+ | 5,07 € | 40.00% |
25+ | 3,23 € | 61.80% |
50+ | 2,13 € | 74.83% |
100+ | 1,65 € | 80.45% |
200+ | 1,41 € | 83.37% |
500+ | 1,31 € | 84.49% |
1000+ | 1,24 € | 85.39% |
2500+ | 1,16 € | 86.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-1214-10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 10 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |