Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1214-06

  • ERIKS:13567481
  • Hersteller:XSM-1214-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,52 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,52 €

-

10+

3,93 €

39.65%

25+

2,57 €

60.64%

50+

1,90 €

70.85%

100+

1,56 €

76.09%

200+

1,33 €

79.59%

500+

1,24 €

81.05%

1000+

1,18 €

81.92%

2500+

1,08 €

83.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1214-06
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
6 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei