Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-1012-10

  • ERIKS:13284428
  • Hersteller:XSM-1012-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,30 €/ Stückexkl. MwSt

9,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,30 €

-

10+

4,98 €

40.05%

25+

3,17 €

61.78%

50+

2,07 €

75.06%

100+

1,58 €

81.01%

200+

1,35 €

83.75%

500+

1,27 €

84.67%

1000+

1,20 €

85.58%

2500+

1,12 €

86.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
10 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei