8,27 €/ Stückexkl. MwSt
9,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,27 € | - |
10+ | 4,96 € | 40.00% |
25+ | 3,14 € | 62.07% |
50+ | 2,03 € | 75.40% |
100+ | 1,56 € | 81.15% |
200+ | 1,33 € | 83.91% |
500+ | 1,22 € | 85.29% |
1000+ | 1,18 € | 85.75% |
2500+ | 1,08 € | 86.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
b1 | 10 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |