Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-0608-06

  • ERIKS:13567463
  • Hersteller:XSM-0608-06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Stückexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,92 €

-

10+

4,69 €

40.77%

25+

2,89 €

63.55%

50+

1,84 €

76.74%

100+

1,39 €

82.49%

200+

1,16 €

85.37%

500+

1,06 €

86.57%

1000+

0,99 €

87.53%

2500+

0,93 €

88.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Mit Bund
Nein
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
6 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei