Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® X /iglidur® X XSM-0507-05

  • ERIKS:13567460
  • Hersteller:XSM-0507-05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,87 €

-

10+

4,64 €

41.06%

25+

2,85 €

63.77%

50+

1,81 €

77.05%

100+

1,35 €

82.85%

200+

1,12 €

85.75%

500+

1,03 €

86.96%

1000+

0,95 €

87.92%

2500+

0,87 €

88.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
XSM-0507-05
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Nein
d1
5 mm
d2
7 mm
b1
5 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei