7,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,68 € | - |
10+ | 4,50 € | 41.34% |
25+ | 2,76 € | 64.11% |
50+ | 1,67 € | 78.22% |
100+ | 1,27 € | 83.42% |
200+ | 1,03 € | 86.63% |
500+ | 0,95 € | 87.62% |
1000+ | 0,87 € | 88.61% |
2500+ | 0,82 € | 89.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | XSM-0405-04 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 4 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
b1 | 4 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |