Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-7580-100

  • ERIKS:13567320
  • Hersteller:WSM-7580-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,30 €/ Stückexkl. MwSt

82,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

70,30 €

-

10+

52,76 €

24.95%

25+

43,24 €

38.49%

50+

37,72 €

46.35%

100+

35,76 €

49.14%

200+

30,36 €

56.81%

500+

28,08 €

60.05%

1000+

25,88 €

63.19%

2500+

24,57 €

65.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-7580-100
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei