Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5560-40

  • ERIKS:13567314
  • Hersteller:WSM-5560-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

30,72 €/ Stückexkl. MwSt

35,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,72 €

-

10+

22,46 €

26.90%

25+

18,03 €

41.31%

50+

15,49 €

49.60%

100+

14,57 €

52.57%

200+

12,98 €

57.76%

500+

11,38 €

62.96%

1000+

8,63 €

71.92%

2500+

7,98 €

74.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-5560-40
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei