Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-5055-20

  • ERIKS:13567308
  • Hersteller:WSM-5055-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,06 €/ Stückexkl. MwSt

22,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,06 €

-

10+

13,57 €

28.81%

25+

10,58 €

44.47%

50+

8,95 €

53.04%

100+

8,30 €

56.43%

200+

7,30 €

61.71%

500+

6,29 €

67.00%

1000+

4,69 €

75.37%

2500+

4,33 €

77.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-5055-20
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei