Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-50

  • ERIKS:13567307
  • Hersteller:WSM-4550-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,13 €/ Stückexkl. MwSt

30,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,13 €

-

10+

18,94 €

27.49%

25+

15,07 €

42.33%

50+

12,90 €

50.62%

100+

12,08 €

53.75%

200+

10,75 €

58.84%

500+

9,40 €

64.00%

1000+

7,14 €

72.65%

2500+

6,61 €

74.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei