Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-30

  • ERIKS:13567305
  • Hersteller:WSM-4550-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,52 €/ Stückexkl. MwSt

20,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,52 €

-

10+

12,37 €

29.39%

25+

9,58 €

45.34%

50+

8,11 €

53.69%

100+

7,49 €

57.27%

200+

6,63 €

62.15%

500+

5,76 €

67.14%

1000+

4,48 €

74.40%

2500+

4,01 €

77.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-4550-30
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei