19,36 €/ Stückexkl. MwSt
22,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,36 € | - |
10+ | 13,79 € | 28.75% |
25+ | 10,75 € | 44.46% |
50+ | 9,14 € | 52.80% |
100+ | 8,49 € | 56.13% |
200+ | 7,51 € | 61.24% |
500+ | 6,54 € | 66.24% |
1000+ | 5,07 € | 73.80% |
2500+ | 4,56 € | 76.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-4044-50 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |