Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4044-30

  • ERIKS:13567301
  • Hersteller:WSM-4044-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,59 €/ Stückexkl. MwSt

17,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,59 €

-

10+

10,13 €

30.60%

25+

7,71 €

47.14%

50+

6,44 €

55.86%

100+

5,93 €

59.38%

200+

5,24 €

64.06%

500+

4,50 €

69.14%

1000+

3,53 €

75.78%

2500+

3,14 €

78.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-4044-30
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei