Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4044-20

  • ERIKS:13567300
  • Hersteller:WSM-4044-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,20 €

-

10+

8,28 €

32.09%

25+

6,19 €

49.22%

50+

5,11 €

58.10%

100+

4,64 €

61.99%

200+

4,05 €

66.82%

500+

3,48 €

71.50%

1000+

2,77 €

77.26%

2500+

2,41 €

80.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-4044-20
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei