Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3539-40

  • ERIKS:13567297
  • Hersteller:WSM-3539-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,81 €/ Stückexkl. MwSt

18,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,81 €

-

10+

11,06 €

30.05%

25+

8,51 €

46.15%

50+

7,14 €

54.81%

100+

6,57 €

58.41%

200+

5,80 €

63.34%

500+

5,02 €

68.27%

1000+

4,03 €

74.52%

2500+

3,50 €

77.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3539-40
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei