Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3539-20

  • ERIKS:13567295
  • Hersteller:WSM-3539-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,63 €/ Stückexkl. MwSt

13,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,63 €

-

10+

7,87 €

32.35%

25+

5,81 €

50.00%

50+

4,77 €

58.99%

100+

4,31 €

62.91%

200+

3,80 €

67.32%

500+

3,23 €

72.22%

1000+

2,49 €

78.59%

2500+

2,20 €

81.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3539-20
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei