Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3236-40

  • ERIKS:13567294
  • Hersteller:WSM-3236-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,18 €/ Stückexkl. MwSt

17,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,18 €

-

10+

10,58 €

30.29%

25+

8,11 €

46.56%

50+

6,76 €

55.44%

100+

6,21 €

59.07%

200+

5,47 €

63.95%

500+

4,73 €

68.84%

1000+

3,82 €

74.84%

2500+

3,29 €

78.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3236-40
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei