Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3236-30

  • ERIKS:13567293
  • Hersteller:WSM-3236-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,24 €/ Stückexkl. MwSt

15,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,24 €

-

10+

9,12 €

31.13%

25+

6,86 €

48.21%

50+

5,68 €

57.10%

100+

5,21 €

60.69%

200+

4,56 €

65.57%

500+

3,91 €

70.44%

1000+

3,08 €

76.76%

2500+

2,72 €

79.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3236-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei