Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3236-20

  • ERIKS:13567291
  • Hersteller:WSM-3236-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,31 €/ Stückexkl. MwSt

13,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,31 €

-

10+

7,60 €

32.77%

25+

5,62 €

50.25%

50+

4,62 €

59.16%

100+

4,14 €

63.36%

200+

3,61 €

68.07%

500+

3,12 €

72.44%

1000+

2,26 €

80.00%

2500+

2,13 €

81.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3236-20
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei