Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-47

  • ERIKS:13567290
  • Hersteller:WSM-3034-47
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,66 €/ Stückexkl. MwSt

19,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,66 €

-

10+

11,69 €

29.87%

25+

9,03 €

45.84%

50+

7,58 €

54.50%

100+

7,01 €

57.92%

200+

6,71 €

59.75%

500+

6,19 €

62.83%

1000+

5,99 €

64.08%

2500+

5,40 €

67.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-47
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
47 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei