Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-40

  • ERIKS:13567288
  • Hersteller:WSM-3034-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,67 €/ Stückexkl. MwSt

17,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,67 €

-

10+

10,20 €

30.44%

25+

7,81 €

46.76%

50+

6,52 €

55.57%

100+

5,99 €

59.20%

200+

5,28 €

63.99%

500+

4,54 €

69.04%

1000+

3,55 €

75.78%

2500+

3,15 €

78.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei