Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-38

  • ERIKS:13567287
  • Hersteller:WSM-3034-38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,21 €

-

10+

9,86 €

30.61%

25+

7,49 €

47.33%

50+

6,25 €

56.02%

100+

5,70 €

59.89%

200+

5,04 €

64.57%

500+

4,37 €

69.25%

1000+

3,46 €

75.67%

2500+

3,12 €

78.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-38
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
38 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei