Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-30

  • ERIKS:13567285
  • Hersteller:WSM-3034-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,90 €/ Stückexkl. MwSt

15,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,90 €

-

10+

8,85 €

31.37%

25+

6,65 €

48.45%

50+

5,49 €

57.44%

100+

5,02 €

61.12%

200+

4,37 €

66.13%

500+

3,80 €

70.54%

1000+

2,95 €

77.17%

2500+

2,60 €

79.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei