Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-25

  • ERIKS:13567284
  • Hersteller:WSM-3034-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,08 €

-

10+

8,21 €

32.08%

25+

6,12 €

49.37%

50+

5,04 €

58.33%

100+

4,58 €

62.11%

200+

4,01 €

66.82%

500+

3,44 €

71.54%

1000+

2,74 €

77.36%

2500+

2,34 €

80.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-25
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei