11,06 €/ Stückexkl. MwSt
12,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,06 € | - |
10+ | 7,45 € | 32.65% |
25+ | 5,45 € | 50.69% |
50+ | 4,48 € | 59.45% |
100+ | 4,03 € | 63.57% |
200+ | 3,50 € | 68.38% |
500+ | 2,96 € | 73.20% |
1000+ | 2,22 € | 79.90% |
2500+ | 2,03 € | 81.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | WSM-3034-20 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 20 mm |
Material Mantel | iglidur® W300 |
Material Lauffläche | iglidur® W300 |
Wartung | Wartungsfrei |