Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-16

  • ERIKS:13567281
  • Hersteller:WSM-3034-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,07 €/ Stückexkl. MwSt

11,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,07 €

-

10+

6,67 €

33.77%

25+

4,85 €

51.89%

50+

3,91 €

61.13%

100+

3,50 €

65.28%

200+

3,06 €

69.62%

500+

2,57 €

74.53%

1000+

1,88 €

81.32%

2500+

1,73 €

82.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei