Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2832-25

  • ERIKS:13567279
  • Hersteller:WSM-2832-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,67 €/ Stückexkl. MwSt

13,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,67 €

-

10+

7,90 €

32.25%

25+

5,87 €

49.67%

50+

4,79 €

58.96%

100+

4,33 €

62.87%

200+

3,82 €

67.26%

500+

3,25 €

72.15%

1000+

2,43 €

79.15%

2500+

2,22 €

80.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2832-25
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei