Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2832-20

  • ERIKS:13567278
  • Hersteller:WSM-2832-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,81 €/ Stückexkl. MwSt

12,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,81 €

-

10+

7,24 €

33.04%

25+

5,32 €

50.79%

50+

4,33 €

59.93%

100+

3,90 €

63.97%

200+

3,40 €

68.54%

500+

2,89 €

73.29%

1000+

2,17 €

79.96%

2500+

1,98 €

81.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2832-20
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei