Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2831-10

  • ERIKS:13567277
  • Hersteller:WSM-2831-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,09 €/ Stückexkl. MwSt

9,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,09 €

-

10+

5,13 €

36.62%

25+

3,55 €

56.10%

50+

2,79 €

65.49%

100+

2,45 €

69.72%

200+

2,09 €

74.18%

500+

1,73 €

78.64%

1000+

1,37 €

83.10%

2500+

1,18 €

85.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2831-10
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
31 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei