Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2630-25

  • ERIKS:13567275
  • Hersteller:WSM-2630-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,21 €/ Stückexkl. MwSt

9,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,21 €

-

10+

5,26 €

35.88%

25+

3,65 €

55.56%

50+

2,85 €

65.28%

100+

2,51 €

69.44%

200+

2,13 €

74.07%

500+

1,94 €

76.39%

1000+

1,84 €

77.55%

2500+

1,71 €

79.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2630-25
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei