Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-50

  • ERIKS:13567274
  • Hersteller:WSM-2528-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,54 €/ Stückexkl. MwSt

14,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,54 €

-

10+

8,57 €

31.67%

25+

6,42 €

48.79%

50+

5,30 €

57.73%

100+

4,79 €

61.82%

200+

4,20 €

66.52%

500+

3,61 €

71.21%

1000+

2,72 €

78.33%

2500+

2,51 €

80.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2528-50
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei