Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse Wartungsfrei iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-25

  • ERIKS:13567272
  • Hersteller:WSM-2528-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,27 €/ Stückexkl. MwSt

9,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,27 €

-

10+

5,30 €

35.86%

25+

3,69 €

55.40%

50+

2,89 €

65.06%

100+

2,53 €

69.43%

200+

2,17 €

73.79%

500+

1,82 €

77.93%

1000+

1,41 €

82.99%

2500+

1,20 €

85.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
WSM-2528-25
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300
Wartung
Wartungsfrei